Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5833 RC 50x40mm 100Bl. sort. 6St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111117099
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5833
EAN/GTIN:
     4003630013156
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 40 x 50 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Maße:
40 x 50 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
farbig sortiert
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
6 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotiz 50x40mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 2,23*
Lager 1682
176
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,51*
3 Tage
280
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,14*
3 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,72*
6 Tage
268
1
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,23167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5867
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.