Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5833 Recycling 50x40mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotiz 5833 Recycling 50x40mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5833 Recycling 50x40mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5833 Recycling 50x40mm 100Blatt sort. 6 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5833
EAN/GTIN:
     4003630013156
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco 5833 RC 50x40mm 100Bl. sort. 6St. Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 40 x 50 mm (B x H) farbig sortiert 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
5833
Werksnummer:
9199118326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Groesse:
Maße: 50 x 40 mm (B x H)
Produktart:
Haftnotiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,20*
1 Tag
177
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,23*
3 Tage
307
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,14*
3 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 3,62*
Lager 1955
296
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,34167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5867
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.