| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111107702 Herst.-Nr.: 1252 EAN/GTIN: 4003630011916 |
| |
|
| | |
| Soennecken Notizblock Recycling DIN A6 kariert 50 Bl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Recycling | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notizblock Recycling | Papierformat: | DIN A6 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 60 g/m² | Bindung: | Fälzelbindung | Perforation: | Mikroperforation | Werkstoff: | 100 % Recyclingpapier | Farbe des Papiers: | weiß | Farbe des Einbandes: | weiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock a6 60g kariert, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notiz, Notizblöcke, Notizbuch, Notizbücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,84* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,90* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,04* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|