Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Haftnotiz 5653-11box 50x40mm gelb 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111054010
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5653-11box
EAN/GTIN:
     4044355777381
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die Info Nature Notes haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sie sind mit wasserbasiertem und lösungsmittelfreiem Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz NATURE
Maße:
50 x 40 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
pastellgelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,79*
Lager 1682
340
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,52*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,72*
2 Tage
264
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,12*
€ 5,31*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,1625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5874
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.