Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Kopierpapier 708140800610020 A4 80g ws 500 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110252001
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     708140800610020
EAN/GTIN:
     8858741743012
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Büropapier der Spitzenklasse: glatte Oberfläche für kontrastreiche und gestochen scharfe Ausdrucke. Der Einsatz erlesener Rohstoffe verleiht Double A eine enorme Steifigkeit und somit sehr gute Laufeigenschaften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
Opazität:
95 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1217
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 5,30*
€ 7,95*
ab € 5,04*
€ 5,31*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,0106* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UPM
95207A80S
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.