Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Kopierpapier Multi 95207A80S DIN A4 80g 500Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/217/a013217n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/217/a013217n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110022301
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     95207A80S
EAN/GTIN:
     4011937015858
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Nachhaltiges Büropapier für alle Druck- und Kopieranwendungen (z.B. interne Bürokommunikation, E-Mail-Ausdrucke, Direct-Mailings, Rechnungen, Bedienungsanleitungen).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Future Multi
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Weißgrad (CIE):
164
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier New Future Multi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
695
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 4,61*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 4,64*
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 6,38*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00902* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.