Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Performer 003R90569 DIN A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110240701
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90569
EAN/GTIN:
     5017534905690
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser erfolgreiches Universalpapier, überzeugt durch sein gutes Preis- Leistungsverhälnis. Es ist die optimale Lösung, wenn es um Zuverlässigkeit und Druckqualität geht!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Performer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Performer
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
89 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 13,56*
2 Tage
138
1
€ 2,90*
ab € 9,34*
€ 13,84*
1
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 14,23*
1 Tag
317
1
€ 5,49*
ab € 10,11*
€ 14,88*
8 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 10,31*
€ 15,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01862* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.