Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Performer A3 80g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Xerox Performer White Paper - A3, 80 gsm Druckerpapier Weiß
Xerox Performer White Paper - A3, 80 gsm Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#XERO003R90569
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90569
EAN/GTIN:
     5017534905690
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Multifunktionspapier für den täglichen Kopier- und Druckbedarf.
  • Garantiert beste Ergebnisse auf allen Kopiergeräten, sowie Laser- und Naturpapier- Ink-Jet-Druckern.
  • Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.035 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Xerox
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
146 CIE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 13,05*
2 Tage
148
1
€ 2,90*
ab € 9,32*
€ 13,85*
1
€ 7,95*
ab € 9,28*
€ 14,25*
1 Tag
404
1
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 15,00*
Lager 467
46
1
€ 5,87*
ab € 10,28*
€ 15,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02056* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.