Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kopierpapier Standard 5555 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110081801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5555
EAN/GTIN:
     4003630010001
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Soennecken Standard - die bewährte und gute Qualität für die tägliche Kommunikation. Sehr gute Laufeigenschaft auf allen modernen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den DIN Normen ISO 9001 und 14001 produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Standard
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
91 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4032
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 4,36*
1
€ 7,95*
ab € 4,69*
€ 5,00*
5 Tage
4906
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 6,65*
4 Tage
4906
1
€ 6,95*
ab € 6,68*
€ 6,68*
3 Tage
4906
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 7,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00872* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP851
ab € 2,58*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 5,15*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,25*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 5,10*
Ähnlich
k.A.
2100007670
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.