Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
HP Premium 250/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP851
EAN/GTIN:
     3141725005592
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
113 µm
Undurchsichtigkeit:
92 %
Weißgrad des Papiers:
170
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01072* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.