Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kopierpapier Standard 5533 DIN A3 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110081701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5533
EAN/GTIN:
     4003630047595
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Soennecken Standard - die bewährte und gute Qualität für die tägliche Kommunikation. Sehr gute Laufeigenschaft auf allen modernen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den DIN Normen ISO 9001 und 14001 produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Standard
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
91 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1314
1
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,93*
1
€ 7,95*
ab € 8,41*
€ 13,12*
4 Tage
1579
1
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 20,60*
5 Tage
1579
1
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 20,60*
3 Tage
1579
4
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 21,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01712* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R90569
ab € 9,29*
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,92*
Ähnlich
Clairefontaine
50069C
ab € 10,37*
Ähnlich
HP
CHP120
ab € 9,90*
Ähnlich
The Navigator Company
020808019562
ab € 8,99*
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,13*
Ähnlich
Inapa
2100011528
ab € 8,56*
Ähnlich
Inapa
2100011540
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.