Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1031C A3 160g ziegelrot 250Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110023339
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1031C
EAN/GTIN:
     3329680103106
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
160 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
ziegelrot
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,21*
€ 19,52*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 19,91*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 15,95*
€ 22,07*
1
€ 5,50*
ab € 13,88*
€ 22,94*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,05508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1066
ab € 11,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1067
ab € 11,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1111
ab € 11,98*
Sonstiges
Clairefontaine
2638
ab € 11,74*
Sonstiges
Clairefontaine
1048
ab € 13,19*
Sonstiges
Clairefontaine
1112
ab € 11,77*
Sonstiges
Clairefontaine
2637
ab € 12,00*
Sonstiges
Clairefontaine
1115
ab € 12,01*
Sonstiges
Clairefontaine
2640
ab € 11,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1065
ab € 12,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1114
ab € 11,75*
Sonstiges
Clairefontaine
2639
ab € 11,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1119
ab € 12,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1143
ab € 12,04*
Sonstiges
Clairefontaine
1068
ab € 12,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.