| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110023339 Herst.-Nr.: 1031C EAN/GTIN: 3329680103106 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Trophée Color | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 160 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | ziegelrot | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier Trophée Color | Laufrichtung: | Breitbahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 160g, druckerpapier, druckerpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,38* | € 19,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,02* | € 20,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,96* | € 22,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,75* | € 25,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,49* | € 27,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05352* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|