Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier 9457A10S DIN A4 100g ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110011101
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457a10s
EAN/GTIN:
     9003974425771
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A4 100g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
100 g/m²
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
95 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,19*
€ 9,85*
2 Tage
139
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,27*
€ 9,88*
Lager 1682
110
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 10,02*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,47*
€ 33,69*
9 Tage
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,63*
€ 33,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01294* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,40*
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,91*
Ähnlich
Mondi
9457B60B
ab € 7,63*
Ähnlich
Mondi
9457A70S
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.