Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier 9457A10S DIN A4 100g ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/435/a009435e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/435/a009435e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110011101
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457a10s
EAN/GTIN:
     9003974425771
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
MAESTRO® Kopierpapier extra DIN A4 100g/m² weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
100
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
95
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
extra glatt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier extra
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,28*
€ 9,92*
2 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 10,02*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,28*
€ 10,04*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,50*
€ 33,85*
9 Tage
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,99*
€ 39,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01256* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9457A80S
ab € 4,40*
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,87*
Ähnlich
Mondi
9457B60B
ab € 7,62*
Ähnlich
Mondi
9457A70S
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.