Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Bleiakku YT S 4.2 (812 254)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Bleiakku YT S 4.2 (812 254)
Optima Bleiakku YT S 4.2 (812 254)
Optima Bleiakku YT S 4.2 (812 254)
Artikel-Nr.:
     1681-OPTYTS4.2
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     YT S 4.2  (812 254)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku optima



OPTIMA  YellowTop Spiral Blei Batterie (812 254)
LEISTUNG FÜR ALLE VERBRAUCHER – UND FÜR WENIGE.
 
Das ist die Lösung! Die beste Batterie dieser Produktlinie – die Deep-Cycle-Hochleistungsbatterie OPTIMA® YELLOWTOP® S 5.5. Die auf der SPIRACELL TECHNOLOGIE® basierende Batterie steht bereit, um alle Lasten zu versorgen. Gleichzeitig bietet sie eine um bis zu 15 Mal bessere Rüttelfestigkeit als jede andere Batterie auf dem Markt.
 
Die OPTIMA YELLOWTOP hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Batterien und liefert garantiert ununterbrochene Leistung während des gesamten Entladezyklus. Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die Batterie ist vollkommen dicht und auslaufsicher, sie widersteht extremen Temperaturen und besitzt eine lange Lagerfähigkeit. Außerdem ist sie vollkommen wartungsfrei.
 
Modellnummer: YT S 4.2
Spannung (V): 12
Kaltstartstrom bei -18°C (A): 765
Startstrom bei 0°C (A): 870
Reservekapazität (Min): 120
Kapazität K20 (Ah): 55
Innenwiderstand (Ohm): 0.0028
Anschlußpole: SAE (* SAE ist identisch mit Standard EN- bzw. DIN Konuspolen)
BCI Gruppe: D34
 
Vorteile:
 

Deep-Cycle- und Startleistung in einer Batterie.

Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien.

Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher.

Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien.

Ideal für den Saisoneinsatz – kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten.

15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien.

In fast jeder Position installierbar.


... > Blei > Optima > Yellow
Weitere Suchbegriffe: blei akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.