Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranakku passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranakku passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000
Kranakku passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000
Kranakku passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000
Kranakku passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000
Artikel-Nr.:
     1681-HIAHIDRIVE4000
Hersteller:
     HIAB (nicht Original)
Herst.-Nr.:
     9836713, 2055112, FUA41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
kran fernbedienungs akku



System: NiMH
Spannung: 7,2 V
Kapazität: 2.000 mAh
Gewicht netto / brutto: 200 g / 270 g
 
Passend für HIAB Hi Drive 4000, Combi Drive 5000, Olsberg DOH116A
ersetzt 9836721, 9836713, 2055112, 804572, FUA41, AF-HI40000M, RNBB7215, H984.7669, H2055112, H983.6721, H983.6713, AF-HI4000M, 983.6721, 983.6713

... > Geräte > Kran > Hiab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.