Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 39 mm x H 25 mm, Bohrung 4,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeinsenmagnet
Hufeinsenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     1680-250/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     250/02
EAN/GTIN:
     4260131233647
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 39 mm x H 25 mm, Bohrung 4,7 mm

  • Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 39 mm x H 25 mm, Bohrung 4,7 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
39 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
4,7 mm
Haftkraft:
90 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet, Hufeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/01
ab € 6,70*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/03
ab € 18,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/04
ab € 34,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/05
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.