Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 60 mm x H 39,2 mm, 2 Bohrungen 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeinsenmagnet
Hufeinsenmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-250/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     250/05
EAN/GTIN:
     4260131233678
Suchbegriffe:
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 60 mm x H 39,2 mm, 2 Bohrungen 7 mm

  • Hufeisenmagnet AlNiCo rot lackiert L 60 mm x H 39,2 mm, 2 Bohrungen 7 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
39,2 mm
Länge:
60 mm
Breite:
61,5 mm
Bohrung:
2 x 7 mm
Haftkraft:
250 Newton
Weitere Suchbegriffe: rote Serie, rot lackiert, AlNiCo, Magnet, Hufeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/01
ab € 6,67*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/02
ab € 13,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/03
ab € 18,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
250/04
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.