Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-120/12
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     120/12
EAN/GTIN:
     4260131231599
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 63 mm

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,3 / -0,1 mm
Höhe:
14 mm
Toleranz (Höhe):
+0,5 / -0,2 mm
Haftkraft:
350 Newton
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet bauer & böcker, flachgreifer magnet, flachgreifermagnet d63mm, Flachgreifer, Hartferrit, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/01
ab € 0,83*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/14
ab € 19,12*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/15
ab € 55,84*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/02
ab € 0,92*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/03
ab € 0,96*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/04
ab € 1,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/05
ab € 1,15*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/06
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/07
ab € 1,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/08
ab € 1,58*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/09
ab € 1,87*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/10
ab € 2,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/11
ab € 2,58*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/13
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.