Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-120/05
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     120/05
EAN/GTIN:
     4260131231520
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 25 mm

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
7 mm
Toleranz (Höhe):
+0,3 / -0,2 mm
Haftkraft:
40 Newton
Weitere Suchbegriffe: Topf-Magnet, Topfmagnet, topfmagnet, Flachgreifer, Hartferrit, Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/01
€ 1,47*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/14
€ 27,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/15
€ 75,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/03
€ 1,67*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/04
€ 1,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/06
€ 2,17*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/07
€ 2,39*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/08
€ 2,65*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/09
€ 3,12*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/10
€ 3,42*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/11
€ 4,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/12
€ 5,88*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/13
€ 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.