Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilanhänger - 38 mm, Messing, Rund, B-907, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ventilanhänger - 38 mm, Messing, Rund, B-907, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Ventilanhänger - 38 mm, Messing, Rund, B-907, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Artikel-Nr.:
     1675-Y52885
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y52885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmarken
Schlüsselmarken
Ventilanhänger
seton kennzeichnungsmarke
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Form:
Rund
B-Number:
B-907
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
38 mm
Durchmesser 3:
5 mm
Stärke2:
0,8 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Ventilanhänger
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungsmarken messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,83*
€ 46,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y832628
ab € 13,40*
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,10*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.