Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - Grün, 51 x 28 x 20.5 cm, Polymer, Für innen, 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - Grün, 51 x 28 x 20.5 cm, Polymer, Für innen, 25 l
Abfallbehälter - Grün, 51 x 28 x 20.5 cm, Polymer, Für innen, 25 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y508837
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     00005202
EAN/GTIN:
     8011706037858
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer 25l
schwingdeckel eimer
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polymer
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Mit Schwingdeckel
Eigenschaften:
Korpusfarbe: Weiß
Lieferumfang:
Ohne Wertstoffkennzeichnung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
28 cm
Höhe:
51 cm
Tiefe:
20,5 cm
Inhalt:
25 l
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
2133935
ab € 3,08*
Ähnlich
SETON
Y2661546
ab € 9,85*
Ähnlich
SETON
Y2661519
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y2661532
ab € 5,86*
Ähnlich
SETON
Y2661560
ab € 11,15*
Ähnlich
SETON
Y2661575
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.