Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, 5.2 x 50 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, 5.2 x 50 cm
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, 5.2 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4217575
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4217575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Schmieröl
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Weitere Informationen:
Text:
Schmieröl
Farbe:
Rot/Braun
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 cm
Höhe:
5,2 cm
Gruppe:
8-Brennbare Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.