Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Vinylchlorid, Rot/Gelb, 5.2 x 50 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Vinylchlorid, Rot/Gelb, 5.2 x 50 cm
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Vinylchlorid, Rot/Gelb, 5.2 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4217310
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4217310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Weitere Informationen:
Text:
Vinylchlorid
Farbe:
Rot/Gelb
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS02 - Flamme; GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
50 cm
Höhe:
5,2 cm
Gruppe:
4-Brennbare Gase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.