Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Butan, Rot/Gelb, 3.7 x 35.5 cm, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Butan, Rot/Gelb, 3.7 x 35.5 cm, Seton
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Butan, Rot/Gelb, 3.7 x 35.5 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y4216539
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4216539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
Weitere Informationen:
Text:
Butan
Farbe:
Rot/Gelb
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS02 - Flamme
Breite:
35,5 cm
Höhe:
3,7 cm
Gruppe:
4-Brennbare Gase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 2,58334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.