Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bier, Braun/Schwarz, 2.6 x 25 cm, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bier, Braun/Schwarz, 2.6 x 25 cm, Seton
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bier, Braun/Schwarz, 2.6 x 25 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y4216251
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4216251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Weitere Informationen:
Text:
Bier
Farbe:
Braun/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
2,6 cm
Gruppe:
9-Nicht brennbare Flüssigkeiten
Richtung:
Linksweisend & Rechtsweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.