Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Weiß
Kombischild - Warnung vor schwebender Last, Gelb/Schwarz, 37.1 x 26.2 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042832
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor schwebender Last
Text:
Warnung vor schwebender Last
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polypropylen
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Baustellen, Werksgelände, Produktionen, Werkstätten
Anwendungsgebiet:
Für außen
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 4 vorgebohrten Löchern
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke2:
1,5 mm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Polypropylen, temporären Außeneinsatz
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.