Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 40 cm
Bodenmarkierung - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Gelb/Schwarz, 40 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4039339
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     SW21.CA01.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
seton bodenzeichen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Palettenplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Kratzfest
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
R10
Durchmesser:
40 cm
Stärke2:
0,7 mm
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung, Standard R10
Kratzfest:
Ja
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5125.17.050-10-LI
ab € 70,50*
Ähnlich
SETON
5125.10.100-10
ab € 88,87*
Ähnlich
SETON
5125.10.050-10
ab € 70,39*
Ähnlich
SETON
5125.10.075-10
ab € 79,19*
Ähnlich
SETON
5125.04.100-10
ab € 89,44*
Ähnlich
SETON
5125.04.050-10
ab € 70,64*
Ähnlich
SETON
5125.04.075-10
ab € 79,71*
Ähnlich
SETON
5125.17.100-10-LI
ab € 89,53*
Ähnlich
SETON
5125.17.075-10-LI
ab € 79,51*
Ähnlich
SETON
5125.02.100-10
ab € 89,13*
Ähnlich
SETON
5125.02.050-10
ab € 70,63*
Ähnlich
SETON
5125.02.075-10
ab € 79,52*
Ähnlich
SETON
5125.01.100-10
ab € 88,77*
Ähnlich
SETON
5125.01.050-10
ab € 70,85*
Ähnlich
SETON
5125.01.075-10
ab € 79,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.