Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten/Achtung Laserstrahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten/Achtung Laserstrahl
Sicherheitszeichen-Schild - Zutritt für Unbefugte verboten/Achtung Laserstrahl
Artikel-Nr.:
     1675-Y3437960
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3437960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
unbefugten zutritt verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Zutritt für Unbefugte verboten / Warnung vor Laserstrahl
Text:
Zutritt für Unbefugte verboten/Achtung Laserstrahl
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2677697
ab € 6,62*
Ähnlich
SETON
Y2677577
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677649
ab € 5,25*
Ähnlich
SETON
Y2677721
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y2677601
ab € 5,24*
Ähnlich
SETON
Y2677673
ab € 7,43*
Ähnlich
SETON
Y2677745
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
Y2677625
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.