Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht, Gelb/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y3437936
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3437936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Text:
Vorsicht
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Tiefgaragen, Parkplätze, Warenannahmen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2604124
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y2604166
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y2604197
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y2647261
ab € 8,69*
Ähnlich
SETON
Y152071
ab € 6,99*
Ähnlich
SETON
Y193326
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y142639
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
Y142055
ab € 7,80*
Ähnlich
SETON
Y141061
ab € 5,95*
Ähnlich
SETON
Y160025
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y142640
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.