Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 25 x 15 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 25 x 15 cm, Folie
Parkplatzschild - Eingeschränktes Haltverbot, Rot/Blau, 25 x 15 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y3407971
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3407971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Halteverbotsschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Eingeschränktes Haltverbot
Text:
LADEZONE Nur zum Be- und Entladen
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ecken:
Spitz
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
25 cm
Stärke2:
0,08 mm
Fußnote:
* Nicht in Kunststoff 25 x 15 cm verfügbar<br>** zur Selbstbeschriftung
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006612
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.