Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten - Rot/Weiß, 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen, 3,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten - Rot/Weiß, 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen, 3,4 kg
Sperrpfosten - Rot/Weiß, 30 cm, Kunststoff, Für außen und innen, 3,4 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y3404921
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     175.13.895
EAN/GTIN:
     4055381214290
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Betriebe, Lagerhallen, Produktionshallen, Flughäfen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Kettenösen
Version:
Dreieckiger Fuß
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 3:
4 cm
Länge:
30 cm
Höhe 2:
87 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Unterbau:
Mit betongefülltem Gummifuß
Gewicht:
3,4 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,81*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,81*
€ 5,00*
ab € 16,08*
€ 22,36*
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,08*
Lager 1675
9
€ 8,95*
ab € 52,59*
€ 71,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,54*
Zubehör
Moravia
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.