Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzschild - Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Spitz
Parkplatzschild - Haltverbot, Rot/Blau, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Spitz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678674
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Haltverbot
Text:
Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ecken:
Spitz
Hintergrund:
Weiß
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3006638
ab € 26,99*
Ähnlich
SETON
Y3006639
ab € 27,16*
Ähnlich
SETON
Y3006613
ab € 16,32*
Ähnlich
SETON
Y3006630
ab € 16,29*
Ähnlich
SETON
Y3006634
ab € 20,58*
Ähnlich
SETON
Y3006635
ab € 20,71*
Ähnlich
SETON
Y3006636
ab € 24,12*
Ähnlich
SETON
Y3006637
ab € 24,15*
Ähnlich
SETON
Y3407973
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.