Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeits-Enghalsflaschen, Vierkant - Transparent, 22.1 x 8.5 cm, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flüssigkeits-Enghalsflaschen, Vierkant - Transparent, 22.1 x 8.5 cm, HDPE
Flüssigkeits-Enghalsflaschen, Vierkant - Transparent, 22.1 x 8.5 cm, HDPE
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676212
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     0340-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
HDPE
Eigenschaften:
Lebensmittelecht
Lieferumfang:
Inkl. Originalitäts-Schraubverschluss, ohne Kennzeichnung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
8,5 cm
Höhe:
22,1 cm
Inhalt:
1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668370
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
KA230.46307
ab € 81,62*
Ähnlich
SETON
Y2668496
ab € 3,05*
Ähnlich
SETON
Y2668384
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
Y2668482
ab € 12,45*
Ähnlich
SETON
KA230.47307
ab € 56,42*
Ähnlich
SETON
Y2668510
ab € 5,99*
Ähnlich
SETON
Y2668398
ab € 11,12*
Ähnlich
SETON
KA230.48307
ab € 62,79*
Ähnlich
SETON
Y2668412
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
KA230.44307
ab € 77,62*
Ähnlich
SETON
Y2668426
ab € 7,27*
Ähnlich
SETON
KA230.45307
ab € 77,85*
Ähnlich
SETON
Y2668378
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
KA230.46312
ab € 82,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.