Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 38
Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 38
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671213
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     53071-07-38
EAN/GTIN:
     4018949530386
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Rindvollleder
Anwendungsbereich:
Transportwesen, Lager, Logistik
Individueller Aufdruck:
Nein
Rutschfest:
Ja
Antistatisch:
Ja
Schutzart/Klasse:
S1
Sicherheitsschuhe, ölresistente Laufsohle:
Ja
Sicherheitsschuhe, benzinfeste Laufsohle:
Ja
Sicherheitsschuhe, Schutzkappe:
Ja
Sicherheitsschuhe, Energieaufnahme Fersenbereich:
Ja
Schuhgröße:
38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 75,51*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 95,22*
€ 126,78*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,78*
€ 150,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,54*
€ 147,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 118,16*
€ 140,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,61*
€ 125,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,22*
€ 113,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y196569
ab € 12,10*
Ähnlich
SETON
Y151353
ab € 19,36*
Ähnlich
SETON
Y151053
ab € 7,41*
Ähnlich
SETON
Y151428
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
Y3086537
ab € 9,54*
Ähnlich
SETON
Y3086538
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y2677691
ab € 6,61*
Ähnlich
SETON
Y2677571
ab € 3,78*
Ähnlich
SETON
Y2677643
ab € 5,14*
Ähnlich
SETON
Y2677715
ab € 9,99*
Ähnlich
SETON
Y2677595
ab € 5,15*
Ähnlich
SETON
Y3203347
ab € 7,31*
Ähnlich
SETON
Y2677739
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
Y2677619
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.