Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Restspannung, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Restspannung, Folie
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Restspannung, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2669308
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2669308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Restspannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für saubere oder glatte Untergründe
Eigenschaften:
Bedruckt, lange haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,94*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,97*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,10*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,27*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 7,00*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,41*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y4041915
ab € 20,22*
Ähnlich
SETON
Y4041920
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.