Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2669306
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2669306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Hochspannung! Lebensgefahr High voltage! Danger of life
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für saubere oder glatte Untergründe
Eigenschaften:
Bedruckt, lange haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,92*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,92*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,07*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,93*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y4041915
ab € 20,19*
Ähnlich
SETON
Y4041920
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.