Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2668456
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS04 - Gasflasche
Breite:
6,1 cm
Höhe:
8,5 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,15572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,92*
€ 153,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,38*
€ 151,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 122,07*
€ 145,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,05*
€ 125,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 95,49*
€ 113,63
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 85,93*
€ 102,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1323083
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323087
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323086
ab € 4,23*
Ähnlich
SETON
Y1323090
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323085
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323089
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323084
ab € 4,27*
Ähnlich
SETON
Y1323088
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323075
ab € 6,85*
Ähnlich
SETON
Y1323079
ab € 5,66*
Ähnlich
SETON
Y1323071
ab € 10,77*
Ähnlich
SETON
Y1323078
ab € 6,86*
Ähnlich
SETON
Y1323082
ab € 5,66*
Ähnlich
SETON
Y1323074
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y1323077
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.