Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplakette - Achtung, Schwarz/Weiß, 27.2 x 11.6 cm, Folie, Für 2 Symbole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundplakette - Achtung, Schwarz/Weiß, 27.2 x 11.6 cm, Folie, Für 2 Symbole
Grundplakette - Achtung, Schwarz/Weiß, 27.2 x 11.6 cm, Folie, Für 2 Symbole
Artikel-Nr.:
     1675-Y1323087
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1323087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Folie
Ausführung:
Für 2 Symbole
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
11,6 cm
Breite2:
74 mm
Höhe:
27,2 cm
Höhe 2:
74 mm
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1459266
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459270
ab € 13,75*
Ähnlich
SETON
Y1459262
ab € 13,67*
Ähnlich
SETON
Y1459269
ab € 13,77*
Ähnlich
SETON
Y1459264
ab € 13,71*
Ähnlich
SETON
Y1459263
ab € 13,72*
Ähnlich
SETON
Y1459267
ab € 13,75*
Ähnlich
SETON
Y1459268
ab € 13,80*
Ähnlich
SETON
KA230.20202
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
KA230.20206
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
KA230.20203
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
KA230.20200
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
KA230.20207
ab € 14,10*
Ähnlich
SETON
KA230.20204
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
KA230.20205
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.