Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 8.5 x 6.1 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2668452
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.45305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
6,1 cm
Höhe:
8,5 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: ghs 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 129,37*
€ 153,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,10*
€ 152,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,17*
€ 146,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 105,47*
€ 125,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 95,87*
€ 114,09
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 91,07*
€ 108,37
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 86,28*
€ 102,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,70*
€ 92,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1323083
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y1323087
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323086
ab € 4,23*
Ähnlich
SETON
Y1323090
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y1323085
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323089
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323084
ab € 4,27*
Ähnlich
SETON
Y1323088
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323075
ab € 6,85*
Ähnlich
SETON
Y1323079
ab € 5,66*
Ähnlich
SETON
Y1323071
ab € 10,77*
Ähnlich
SETON
Y1323078
ab € 6,86*
Ähnlich
SETON
Y1323082
ab € 5,66*
Ähnlich
SETON
Y1323074
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y1323077
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.