Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 11.5 x 8.2 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 11.5 x 8.2 cm, Folie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Achtung, Rot/Schwarz, 11.5 x 8.2 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2668367
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2668367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Text:
Achtung
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
8,2 cm
Höhe:
11,5 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y1323083
ab € 4,24*
Ähnlich
SETON
Y1323087
ab € 4,59*
Ähnlich
SETON
Y1323086
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323090
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323085
ab € 4,23*
Ähnlich
SETON
Y1323089
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y1323084
ab € 4,25*
Ähnlich
SETON
Y1323088
ab € 4,58*
Ähnlich
SETON
Y1323075
ab € 6,83*
Ähnlich
SETON
Y1323079
ab € 5,63*
Ähnlich
SETON
Y1323071
ab € 10,67*
Ähnlich
SETON
Y1323078
ab € 6,84*
Ähnlich
SETON
Y1323082
ab € 5,65*
Ähnlich
SETON
Y1323074
ab € 10,69*
Ähnlich
SETON
Y1323077
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.