Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Aluminium, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Aluminium, Seton
System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, Aluminium, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661543
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Aluminium
Wertstoff-Textschild Aluminium
Umwelt-Textschild Metall
Wertstoff-Textschild Metall
Weitere Informationen:
Text:
Metall
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Form:
Quadratisch
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.