Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Seton
System-Wertstoffkennzeichnung - Metall, Rot/Weiß, 10 x 10 cm, PVC-Folie, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2661516
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2661516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umwelt-Textschild Metall
Wertstoff-Textschild Metall
Abfallkennzeichnung
Schilder zur Abfallentsorgung
Weitere Informationen:
Text:
Metall
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Wertstoffhöfe, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Bereiche
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Quadratisch
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Wertstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.