Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! <br>Bauaufzug, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! <br>Bauaufzug, Gelb/Schwarz
Kombischild - Allgemeines Warnzeichen, Vorsicht! <br>Bauaufzug, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2658105
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2658105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschilder Praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Text:
Vorsicht! <br>Bauaufzug
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Für saubere und glatte Untergründe
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.