Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Ruhe bitte!, Weiß/Blau, 20 x 20 cm, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Ruhe bitte!, Weiß/Blau, 20 x 20 cm, Aluminium, Schwarz
Fahnenschild - Ruhe bitte!, Weiß/Blau, 20 x 20 cm, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657808
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt alumin...
fahnenschilder
Weitere Informationen:
Zeichen:
Ruhe bitte!
Text:
Ruhe bitte
Farbe:
Weiß/Blau
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.