Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Damen, Schwarz/Weiß, 30 x 30 cm, Kunststoff, Symbol und Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Damen, Schwarz/Weiß, 30 x 30 cm, Kunststoff, Symbol und Text
Hängeschild - Damen, Schwarz/Weiß, 30 x 30 cm, Kunststoff, Symbol und Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657770
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Weitere Informationen:
Text:
Damen
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Folienkaschiert, beidseitig
Lieferumfang:
Inkl. 2 Metallhaken, S-förmig
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß+Text
Darstellung:
Symbol und Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.