Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Hard hats required, CAUTION Hard hats required, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Hard hats required, CAUTION Hard hats required, Folie
Gefahren-Kennzeichnung - Hard hats required, CAUTION Hard hats required, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657180
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Hard hats required
Text:
CAUTION Hard hats required
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Sprache:
Englisch
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7 cm
Höhe:
14 cm
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670098
ab € 11,54*
Ähnlich
SETON
Y2670102
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.