Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahren-Kennzeichnung - Safety shoes required in this area, Gelb/Schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahren-Kennzeichnung - Safety shoes required in this area, Gelb/Schwarz
Gefahren-Kennzeichnung - Safety shoes required in this area, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657154
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Safety shoes required in this area
Text:
CAUTION Safety shoes required in this area
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Sprache:
Englisch
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3,5 cm
Höhe:
7 cm
PivotAttributeValue:
Qualität: Folie, selbstklebend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Maschinenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,3525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670098
ab € 11,63*
Ähnlich
SETON
Y2670102
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.