Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegel für Brandschutz- und Fluchtwegtüren - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, Weiß


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Siegel für Brandschutz- und Fluchtwegtüren - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, Weiß
Siegel für Brandschutz- und Fluchtwegtüren - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2657127
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2657127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gefahrstelle
Text:
Brandschutztür Nur im Bedarfsfall öffnen
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
PVC-Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Perforierung links
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3 cm
Länge:
12,5 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2673097
ab € 11,57*
Ähnlich
SETON
Y2673103
ab € 19,00*
Ähnlich
SETON
Y2673085
ab € 7,31*
Ähnlich
SETON
Y2673091
ab € 12,01*
Ähnlich
SETON
Y151524
ab € 13,37*
Ähnlich
SETON
Y2655192
ab € 25,92*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674008
ab € 21,60*
Ähnlich
SETON
Y2655291
ab € 8,69*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674136
ab € 8,68*
Ähnlich
SETON
Y4674102
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y2672246
ab € 5,44*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674204
ab € 10,80*
Ähnlich
SETON
Y4674170
ab € 15,49*
Ähnlich
SETON
Y2672348
ab € 7,38*
Ähnlich
SETON
Y2661664
ab € 3,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.